Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sistema di saldatura MIG/MAG

Saldatrice a filo inverter professionale

Tra le apparecchiature specifiche per la saldatura è presente sul negozio online di Würth la saldatrice a filo continuo per utilizzo professionale. Le referenze acquistabili sono costituite da materiali certificati di prima qualità che permettono all’operatore di lavorare in piena sicurezza grazie alla conformità ROHS ottenendo una saldatura omogenea e a regola d’arte. I prodotti sono inoltre resistenti a cadute accidentali e al surriscaldamento, per una sicurezza totale. Le saldatrici mig presenti sul nostro catalogo online forniscono un risultato eccellente, estremamente preciso e senza sbavature o imperfezioni sulla superficie, in tutte le condizioni di lavoro, anche quando c’è molto vento. Multifunzionale e professionale con tecnologia sinergica, che facilita notevolmente le impostazioni per effettuare una saldatura di alto livello, la saldatrice mig mag professionale WWS 3 – power è progettata e costituita secondo la normativa EN 60974/EN 60974/10. Il generatore è realizzato con tecnologia inverter, grazie al quale è possibile la saldatura di tre processi differenti, ovvero ad elettrodo rivestito MMA, saldatura TIG DC e saldatura MIG MAG. La saldatrice a filo continuo con gas con microprocessore per il controllo delle funzioni sinergiche traina il filo incorporato per ottenere un arco di saldatura stabile e continuo. La nostra saldatrice a filo mig, molto compatta e maneggevole, è ottimale per interventi sui seguenti materiali: acciai al carbonio e inossidabili, ghisa, rame e ottone. La saldatrice mig mag professionale modello WWS 200-P Power multifunzione di ultima generazione è dotata di tecnologia sinergica che facilita notevolmente le impostazioni per effettuare la saldatura. Questo strumento all’avanguardia è dotato anche di un nuovo sistema per il controllo intelligente dell’arco di saldatura su spessori particolarmente sottili, da 1 a 2 mm. La tecnologia Short Arc permette di controllare e di gestire automaticamente tutte le variazioni che intervengono nel bagno di saldatura stesso. Il professionista otterrà quindi un arco corto, concentrato, stabile al 100% e una saldatura ancora più fredda. La saldatrice mig è ideale sull’alluminio, ma anche su altri materiali, quali acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e leghe di alluminio. La pulsazione sinergica preimpostata dal programma aiuta l’operatore nella saldatura di materiali come l’alluminio. Le referenze sono leggere, pratiche e facilmente trasportabili per essere utilizzate sia in officina che per interventi esterni. Ogni saldatrice mig gas di Würth è facilmente impostabile, efficiente ed è utilizzabile anche per un tempo più prolungato: mantiene infatti una qualità continua e costante del lavoro, senza mai diminuire il livello delle performance in tutte le fasi della lavorazione.