Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Semicilindro profilo Akura 44 per sistemi con chiavi uguali con dotazioni originali
Tutte le serrature sono chiuse con la stessa chiave reversibile e ciascun cliente riceve la propria serratura con chiavi multiple.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il rilevamento dell'autorizzazione per i cilindri Akura 44 avviene contemporaneamente su diversi livelli, in particolare attraverso la combinazione di un profilo longitudinale variabile, sei elementi di rilevamento attivi e fino a dieci elementi passivi.
- La protezione anti-perforazione integrata in ciascun cilindro fornisce ulteriore sicurezza.
- Canale della chiave orizzontale
- Con ciascun cilindro vengono fornite tre robuste chiavi Akura 44 in nichel-argento.
- Ogni sistema in un ordine (semicilindro, cilindro doppio o con pomolo) è unico ed è realizzato secondo le specifiche del cliente.
- Con ciascun sistema viene fornita una scheda di sicurezza (prova di proprietà).
- Facile da usare senza schema di chiusura tramite il numero dell'articolo
Tutti gli articoli inclusi in un ordine dal sistema Akuka 44 sono forniti con serratura identica. Ogni nuovo ordine viene fornito con una serratura nuova con chiavi multiple.
I sistemi di serratura sono prodotti speciali. Il cliente non ha diritto alla restituzione o sostituzione del prodotto.
Successive consegne e sostituzioni sono possibili solo previa presentazione della prova di proprietà (scheda di sicurezza) al centro del sistema di serratura.
Il tempo di consegna è di circa 10-15 giorni lavorativi; se l'ordine include serrature con lunghezza sul lato del cilindro pari o superiore a 61 mm, il termine viene esteso a 20 giorni lavorativi.
Chiavi aggiuntive al sistema originale possono essere ordinate utilizzando il n. art. 0687092211.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Articolo soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.