Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 1
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 2
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 3
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 4
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 5
Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cilindro con pomolo a profilo EPS per sistemi con chiavi multiple con dotazioni originali

Tutte le serrature sono bloccate con la stessa chiave e ciascun cliente riceve la propria serratura con chiavi multiple.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sistema a cilindretti ammortizzato con 5 elementi di rilevamento attivi ammortizzati e fino a 20 ulteriori codifiche laterali

  • Il controllo antimanomissione della chiave integrato nella serratura e i perni di bloccaggio a doppia azione garantiscono un elevato livello di sicurezza.

  • La protezione anti-perforazione integrata in ciascuna serratura fornisce ulteriore sicurezza.

  • Le tre robuste chiavi EPS in nichel-argento fornite con ciascun cilindro sono dotate di un'ampia sezione trasversale della chiave.

  • Dall'interno, il cilindro è bloccato con una manopola

  • Ogni sistema in un ordine (semicilindro, cilindro doppio o con pomolo) è unico ed è realizzato secondo le specifiche del cliente.

  • Con ciascun sistema viene fornita una scheda di sicurezza (prova di proprietà).

  • Facile da usare senza schema di chiusura tramite il numero dell'articolo
Indicazione

I sistemi di serratura sono prodotti per i quali sono previsti ordini speciali. Il cliente non ha diritto alla restituzione o sostituzione del prodotto.


Per consegne successive e sostitutive, è necessario fornire la prova di proprietà (scheda di sicurezza) tramite il configuratore.


Il tempo di consegna è di circa 10-15 giorni lavorativi; se l'ordine include serrature con lunghezza sul lato pari o superiore a 61 mm, il termine viene esteso a 20 giorni lavorativi.


Chiavi aggiuntive al sistema originale possono essere ordinate utilizzando il n. art. 0687091211.

Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.