Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 1
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 2
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 3
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 4
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 5
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 6
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 7
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 8
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 9
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 10
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 11
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 12
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 13
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 14
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 15
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 16
Attaccaglia per pensili invisibile SH-64 - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attaccaglia per pensili invisibile SH-64

Braccio di supporto, centro depresso, incluso blocco sollevamento senza attrezzi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Carico ammesso fino a 178 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939 usando tutti i fori di avvitamento

  • Distribuzione del carico su tre perni di montaggio e viti truciolari

  • Facile e semplice regolazione frontale con un cacciavite PZ 2
Indicazione

L'antisganciamento secondo la norma DIN EN 14749 prevede una battuta di 16 mm con tolleranza di regolazione che va da 0 a 12 mm. Verificare la distanza tra l'unità e la parete dopo il montaggio e anche l'allineamento delle unità. Se si dovessero superare i 12 mm, bisognerà adottare ulteriori misure per evitare lo sganciamento.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.