Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Interfaccia diagnostica W.EASY Box 2.0
Interfaccia diagnostica moderna e affidabile per la diagnostica dei veicoli commerciali W.EASY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Diagnostica veicolo semplice e veloce abbinata alla libertà della comunicazione wireless
- La connessione alla scatola diagnostica può essere stabilita via USB, tecnologia Bluetooth e Wi-Fi o anche tramite una soluzione hotspot intelligente.
- L'anello a LED multicolore a 360 gradi offre sicurezza per quanto riguarda lo stato attuale della comunicazione e la sequenza diagnostica.
Lavoro efficiente grazie a funzioni aggiuntive intelligenti
- FlightRecorder per la registrazione dei dati in tempo reale durante la guida
- Informazioni immediate sullo stato della batteria del veicolo sono fornite da un indicatore a LED sul retro della scatola.
- L'anello a LED multicolore a 360 gradi fornisce informazioni costanti sullo stato attuale della comunicazione.
Ampia copertura di veicoli
- Abilita la diagnostica sui veicoli dal 1995 a oggi
- Compatibile con diagnostica per automobili WOW! e test di emissione WOW!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.