Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Meccanismo in acciaio e zama, finitura nichelata o nichelata nera
- Montaggio esterno con cover
- Montaggio incassato in controspalla
- Ottimo accesso al vano interno del mobile
- Montaggio a filo con cover
- Regolazione della forza d’apertura e chiusura
- Il meccanismo ha uno spessore di soli 12 mm (13,5 mm con cover esterna)
- Per ante con spessore da 18 mm a 20 mm
- Per ante con grandi spessori da 22 mm a 30 mm
- Altezza anta da min.180 mm a max. 480 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.