Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Meccanismo e sistema per anta a ribalta verso l'alto UW
Disponibile nella versione con chiusura SOFT o con sistema di apertura PUSH
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
- Angolo d’apertura 85° con limitatore (premontato)
- Angolo d’apertura 94° senza limitatore
- Altissime performance tecniche
- Movimento morbido e leggero
- Dimensioni ridotte, design pulito e raffinato con ingombro marginale ed impatto minimo
- Fissaggio al fianco del mobile
- Possibilità di utilizzo in mobili angolari, ante di peso o lunghezze importanti, attraverso l’uso di un supporto centrale da avvitare al cappello del mobile
- Montaggio rapido e semplice
- Regolazione della forza della molla e della corsa del deceleratore
- 3 diverse forze di molla per differenti dimensioni dell’anta
- Ammortizzatori e push montati in entrambii meccanismi, sinistro e destro
- 2 finiture disponibili: bianco e grigio
- 1 kit comprende: 1 sistema per fianco dx, 1 sistema per fianco sx, 1 piastra per fianco dx, 1 piastra per fianco sx, 1 set viti di fissaggio e 2 scatoline
Per mobili angolari o ante di peso e lunghezza importanti, utilizzare il supporto speciale. Fissare poi il meccanismo al suo interno, ordinabile separatamente
Testato secondo norma UNI EN 15828
Certificato di qualità LGA
Garanzia legale 3 anni
per difetti di costruzione e di materiale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.