Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm

Sistema per fissaggi distanziati di carichi pesanti termicamente isolati sul cappotto Con barra filettata preassemblata in acciaio inox A4 

  • Filettatura di collegamento: M12
  • Materiale filettatura di collegamento: Acciaio inossidabile A4
  • Materiale barra filettata: Edelstahl A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro barra filettata Lunghezza Filettatura di collegamento Materiale filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
0913002012
M12 310 mm M12 Acciaio inossidabile A4
4 pz.
0913002016
M16 385 mm M12 Acciaio inossidabile A4
4 pz.
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
Montaggio facile e veloce.



L'elemento conico riduce il ponte termico e serve per trasferire i carichi nel supporto portante


L'elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore



Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un'ampia gamma di materiali edili


Per l'ancoraggio con resine per sistemi a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200



AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm


Regolazione personalizzata e flessibile della lunghezza utilizzando l'adattatore in abbinamento a barre filettate con certificato 3.1

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.