Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per condotto di aspirazione dell'aria per motore diesel
Per rimuovere le contaminazioni e i depositi nell'area di aspirazione senza la necessità di rimuovere i componenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Effetto pulente
Pulizia dell'area di aspirazione dei motori diesel.
Migliora le prestazioni del motore
Risolve le anomalie causate da depositi nell'area di aspirazione.
Pulisce i depositi leggeri e medi dal sistema di aspirazione
Non è necessario smontare i componenti per la pulizia.
Pulire solo quando viene raggiunta la temperatura di esercizio.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
È preferibile eseguire prima una prova su strada. In alternativa, far girare il motore per riscaldarlo per almeno 20 minuti. Durante l'applicazione, far girare il motore variando il numero di giri fino a un massimo di 2000 giri/min. Spruzzare con brevi intervalli di non più di 3 secondi. Attendere 10 secondi tra uno spruzzo e un altro. Evitare l'accumulo di fluido!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.