Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space e ENVI Space S
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space e ENVI Space S - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space e ENVI Space S - 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space e ENVI Space S - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space e ENVI Space S

Per un accesso comodo e completo anche ai contenitori posteriori grazie alla guida sincronizzata Nova Pro con estensione completa, ammortizzazione integrata e chiusura automatica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
  • Per larghezze carcassa comprese tra 450 e 600 mm

  • Per una profondità di montaggio di 464 mm

  • Versione speciale ENVI Space S per il montaggio sul fondo con una profondità di installazione centrale di soli 310 mm

  • Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti

  • Coperchio retrattile, verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio

  • Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari

  • I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70°C

  • I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore

  • Opzionalmente, sono presenti anche coperchi chiusi e coperchi per i contenitori dell'organico con filtri a carboni attivi per la copertura

  • Grazie al modello di installazione fornito, non è richiesta alcuna misurazione durante l'installazione nella carcassa

  • Non sono necessari attrezzi per fissare il raccordo alle guide

  • Comoda regolazione anteriore 3D per una facile e comoda regolazione della parte anteriore, anche quando installata

  • Può essere adattato in qualsiasi momento

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.