Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pattumiera estraibile, rotonda
Pattumiera estraibile, rotonda - 1
Pattumiera estraibile, rotonda - 2
Pattumiera estraibile, rotonda - 3
Pattumiera estraibile, rotonda - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pattumiera estraibile, rotonda

Installazione semplice

  • Per larghezza sostegno: 400 mm
  • Capacità volumetrica: 15 l
  • Larghezza: 340 mm
  • Altezza: 470 mm
  • Profondità: 285 mm
  • Materiale contenitori: Plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Superficie Colore Per larghezza sostegno Numero UI
Prezzo/UI
0683720060
Acciaio Laccato Bianco 400 mm
1 pz.
0683720061
Acciaio Laccato Color argento 400 mm
1 pz.
0683720062
Acciaio inossidabile Grezzo 400 mm
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
Con montaggio sul fianco del mobile senza caricare l'anta del mobile


Il coperchio si alza automaticamente all'apertura dell'anta



La pattumiera può essere facilmente rimossa dai binari


Semplice pulizia del secchio e dell'anta del mobile



Contenitore esterno in acciaio verniciato a polvere oppure in acciaio inossidabile, coperchio, anelli e inserto pattumiera in plastica (PS) con manico


Impugnatura robusta e solida



Montaggio destro e sinistro

Indicazione

Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche