Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata 450 T-Pro

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata 450 T-Pro

Con apertura automatica

  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Altezza: 350 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale meccanismo di estrazione: Acciaio
  • Materiale contenitori: Plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per larghezza sostegno Capacità volumetrica Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0683720356
450 mm 2x13 l 400 mm Acciaio / plastica
1 pz.
0683720358
600 mm 3x13 l 558 mm Acciaio / plastica
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
Completamente preassemblata


Installazione sul fondo del mobile semplice e rapida



Estrazione totale, capacità di carico 30 kg


Guide interne smontabili



Robusto coperchio-ripiano con capacità di carico fino a 5 kg

Indicazione

Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Valori dimensionali senza impegno. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!