Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata 450 T-Pro senza funzione automatica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Completamente preassemblata
Installazione sul fondo del mobile semplice e rapida
Estrazione totale, capacità di carico 30 kg
Guide interne smontabili
Robusto coperchio-ripiano con capacità di carico fino a 5 kg
Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Valori dimensionali senza impegno. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Da installare su mobili con ante a battente. L'angolo di apertura della ante a battente deve essere di almeno 100°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.