Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX
Offre tanto spazio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per larghezze carcassa comprese tra 300 e 600 mm
- Per profondità di installazione min. 515 mm
- Per altezze di installazione di min. 580 mm
- Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti
- La guida sincronizzata Nova Pro con sovraestensione consente un facile e comodo accesso anche ai contenitori posteriori senza dover rimuovere i contenitori anteriori
- Coperchio retrattile, verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio
- Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70°C
- I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore
- Opzionalmente, sono presenti anche coperchi chiusi e coperchi per i contenitori dell'organico con filtri a carboni attivi per la copertura
- Grazie al modello di installazione fornito, non è richiesta alcuna misurazione durante l'installazione nella carcassa
- Non sono necessari attrezzi per fissare il raccordo alle guide
- Comoda regolazione anteriore 3D per una facile e comoda regolazione della parte anteriore, anche quando installata
- Può essere adattato in qualsiasi momento
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.