Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata Select
Sistema per la raccolta differenziata Select - 1
Sistema per la raccolta differenziata Select - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata Select

Con copertura del sistema solida e retrattile

  • Altezza di montaggio: 361 mm
  • Profondità di montaggio: 450 mm
  • Capacità di carico: 38 kg
  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Colore: Grigio
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale meccanismo di estrazione: Acciaio
  • Materiale contenitori: Plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per larghezza sostegno Capacità volumetrica Larghezza Contenuto contenitore Numero UI
Prezzo/UI
0683720275
600 mm 2x15 + 2x6 l 568 mm 15 l
1 pz.
0683720272
500 mm 1x19 + 2x8 l 468 mm 19 l
1 pz.
0683720274
600 mm 3x15 l 568 mm 15 l
1 pz.
0683720270
450 mm 2x16 l 418 mm 16 l
1 pz.
0683720271
500 mm 2x19 l 418 mm 19 l
1 pz.
0683720273
600 mm 1x30 + 1x19 l 418 mm 30 l
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
  • Guide con ammortizzatore integrato e chiusura automatica

  • Facile pulizia di tutte le parti

  • Montaggio facile e veloce