Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 - 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 - 3
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2

Capacità: 2 x 9 litri

  • Per larghezza sostegno: 400 mm
  • Per profondità libera del corpo: 350 mm
  • Capacità volumetrica: 2x9 l
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Colore: Alluminio bianco, simile a RAL 9006
  • Larghezza: 350 mm
  • Altezza: 525 mm
  • Profondità: 350 mm
  • Contenuto contenitore: 9 l
  • Capacità contenitore 2: 9 l
  • Materiale contenitori: Plastica
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
Cod. art. Per larghezza sostegno Per profondità libera del corpo Capacità volumetrica Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0683720361
400 mm 350 mm 2x9 l Acciaio
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
Il sistema esce automaticamente all'apertura dell'anta



Montaggio su tubo


senza caricare il peso sull'anta e sulla cerniera



Facile da installare


Installazione rapida e semplice tramite la dima di montaggio



Coperchio in plastica; si solleva e si abbassa facilmente all'apertura dell'anta


"Anti-odore", previene la formazione di odori sgradevoli



Facile manutenzione


Smontaggio senza l'utilizzo di utensili per pulire facilmente il mobile



Ripiano aggiuntivo (orientabile), utilizzo ottimale dello spazio



Contenitore di raccolta durevole, con rivestimento a polvere doppio (RAL 9006) e lacca trasparente

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.