Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 4 Per l'installazione con ante a battente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per basi di larghezza da 500 mm (3x e 4x)
- Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti
- Accessibilità ottimale grazie ai contenitori che si aprono automaticamente all'apertura dello sportello
- Il coperchio si solleva quando si apre e si appoggia al contenitore quando si chiude
- Coperchio con spazio aggiuntivo, ad esempio per riporre sacchetti di rifiuti e piccoli oggetti domestici
- Il coperchio funge da guarnizione antiodore e impedisce la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o altri prodotti alimentari
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.