Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX
Offre tanto spazio
- Per profondità netta del mobile: 515 mm
- Altezza di montaggio: 580 mm
- Profondità di montaggio: 515 mm
- Capacità di carico: 40 kg
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Rivestito a polvere
- Materiale dell'elemento estratto: Acciaio
- Materiale dei contenitori: Plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per larghezze carcassa comprese tra 300 e 600 mm
- Per profondità di installazione min. 515 mm
- Per altezze di installazione di min. 580 mm
- Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti
- La guida sincronizzata Nova Pro con sovraestensione consente un facile e comodo accesso anche ai contenitori posteriori senza dover rimuovere i contenitori anteriori
- Coperchio retrattile, verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio
- Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70°C
- I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore
- Opzionalmente, sono presenti anche coperchi chiusi e coperchi per i contenitori dell'organico con filtri a carboni attivi per la copertura
- Grazie al modello di installazione fornito, non è richiesta alcuna misurazione durante l'installazione nella carcassa
- Non sono necessari attrezzi per fissare il raccordo alle guide
- Comoda regolazione anteriore 3D per una facile e comoda regolazione della parte anteriore, anche quando installata
- Può essere adattato in qualsiasi momento
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.