Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale - 1
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale

Per ripiani e pensili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Stecche da 20 mm

  • L'albero a molla consente la regolazione della forza in funzione del peso

  • La serrandina scorre, si apre e si chiude con grande facilità

  • Spessore dei fianchi laterali 19 mm e fuga dei giunti 2,5 mm

  • Materiale/superficie: componenti in plastica di alta qualità e vero alluminio, rivestimento in elegante alluminio con bande in acciaio inossidabile o alluminio

  • Serrandina di grandi dimensioni

  • Profondità di montaggio minima 305 mm


  • Box da incasso della serrandina

  • Installazione facile e veloce

  • Dimensioni ridotte, robusta
Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.