Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale - 1
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale

Per ripiani e pensili

  • Materiale: Plastica/alluminio
  • Superficie: Anodizzato
  • Larghezza aletta: 20 mm
  • Profondità di montaggio: 305 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Larghezza armadietto Altezza armadio min Altezza armadio max Numero UI
Prezzo/UI
0684903072
Acciaio inossidabile F9 600 mm 600 mm 1000 mm
1 pz.
0684903077
Acciaio inossidabile F9 900 mm 1000 mm 1500 mm
1 pz.
0684903040
Color argento 500 mm 600 mm 1000 mm
1 pz.
0684903042
Color argento 600 mm 600 mm 1000 mm
1 pz.
0684903043
Color argento 600 mm 1000 mm 1500 mm
1 pz.
0684903047
Color argento 900 mm 1000 mm 1500 mm
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
Stecche da 20 mm



Cassetta da incasso della serrandina


  • Installazione facile e veloce

  • Dimensioni ridotte, robusta


Albero a molla per regolazione del peso di alta qualità


La serrandina scorre, si apre e si chiude con grande facilità



Spessore dei pannelli laterali 19 mm e larghezza dei giunti 2,5 mm



Materiale/superficie: componenti in plastica di alta qualità e vero alluminio, con rivestimento in elegante alluminio con bande in acciaio inox o alluminio


  • Aspetto di alta qualità

  • Superficie a filo


Serrandina di grandi dimensioni


Profondità di montaggio minima 305 mm

Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.