Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale per ripiani e pensili

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale per ripiani e pensili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Stecche da 25 mm

  • L'albero a molla consente la regolazione della forza in funzione del peso

  • La serrandina scorre, si apre e si chiude con grande facilità

  • Spessore dei fianchi laterali 19 mm e fuga dei giunti 2,5 mm

  • Materiale/superficie: componenti in plastica di alta qualità e vero alluminio, rivestimento in elegante alluminio con bande in acciaio inossidabile o alluminio

  • Aspetto di alta qualità

  • Superficie a filo

  • Serrandina di grandi dimensioni

  • Profondità di montaggio minima 305 mm


Box da incasso della serrandina


  • Installazione facile e veloce

  • Dimensioni ridotte, robusta
Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.