Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema a serrandina con cassetta da incasso verticale Per ripiani e pensili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Stecche da 25 mm
- L'albero a molla consente la regolazione della forza in funzione del peso
- La serrandina scorre, si apre e si chiude con grande facilità
- Spessore dei fianchi laterali 19 mm e fuga dei giunti 2,5 mm
- Materiale/superficie: componenti in plastica di alta qualità e vero alluminio, rivestimento in elegante alluminio con bande in acciaio inossidabile o alluminio
- Aspetto di alta qualità
- Superficie a filo
- Serrandina di grandi dimensioni
- Profondità di montaggio minima 305 mm
Box da incasso della serrandina
- Installazione facile e veloce
- Dimensioni ridotte, robusta
Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.