Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema sollevamento lastre di grande formato WGF320
Per sollevare e trasportare lastre di grande formato, fino a cm 320 x 160
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Telaio e traversi in alluminio telescopici per adattarsi alla grandezza della lastra
- Con ventose a pompa diametro 200 mm con indicatore in caso di perdita del vuoto
- Ganci anticaduta per ulteriore sicurezza in caso di lastre pesanti e di forte spessore
- Con piedini di regolazione per agevolare la posa in verticale
Contenuto:
2 telai singoli telescopici da 200 a 300 cm, 2 traversi da 100 a 160 cm con 4 ganci anticaduta, 6 ventose a pompa
Attenzione per piastrelle strutturate, con superfice ruvida, fare prima delle prove di tenuta della ventosa e usare i 4 ganci anticaduta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.