Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema sponde cassetto Integra H85
Cassetto standard
- Tipologia di estrazione: Estrazione parziale
- Altezza: 85 mm
- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: Bianco puro RAL 9010
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Luce interna mobile: 31 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.