Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
29 articoli con 111 versioni trovati
Compatibile con Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close e Dynaneo Tipmatic
Per modulo di sincronizzazione in combinazione con guida invisibile, guida a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Da larghezze corpo di 800 mm o da altezze frontali di 600 mm
Per cassetto interno H90, estensione interna H90 con barra rettangolare, estensione interna H186 e Crystal Plus H186
Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale
Da avvitare. Per sponde cassetti H90 Nova Pro
A vite
Telaio stretto per componenti a innesto di grandi dimensioni
Supporti nascosti per evitare che i bambini imparino ad aggirarli
Profilo ovale in alluminio accorciabile nella lunghezza per il sistema di sponde estraibile Nova Pro Scala
Il divisorio longitudinale è semplicemente agganciato al divisorio trasversale
Con altezza della parete posteriore 185 mm, ad esempio sponda con barra H90,H186 e sponda Scala Crystal Plus
Sistema di organizzazione e suddivisione
Per cassetti Nova Pro Classic
Può essere installato nel divisore trasversale senza la necessità di utensili
Montaggio e smontaggio del pannello frontale tramite tecnica a clip, senza attrezzi
Facile da aggiungere in un secondo momento per stabilizzare i frontali alti
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.