Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smacchiatore
A base di acqua, per la rimozione delle macchie su superfici in pelle, vinile e simil-vinile. Per il sistema di riparazione Replast® Interior, art. n 0964990905.
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
Applicazione universale
Rimozione semplice di elementi come inchiostro, rossetto o cioccolato su superfici in pelle, vinile e simil-vinile.
Facile da utilizzare
Lo stick facilita l'applicazione e lo sfregamento sulla superficie.
Attenzione: Non adatto per la rimozione di pennarello indelebile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Lavorare il prodotto nell’area coinvolta con movimenti circolari. Lo sporco viene rilasciato dallo smacchiatore in circa 30 secondi. Lo smacchiatore può quindi essere rimosso insieme allo sporco con una spugna pulita. A seconda del tipo di macchia, ripetere l'operazione fino alla sua completa rimozione. Pulire successivamente con il detergente preliminare senza solventi (art. n. 0893 990 001) e lasciare asciugare. Trattare successivamente la pelle asciutta con la protezione per pelle (art. n. 0893 990 002) e lasciare asciugare correttamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.