Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Camera IP Smart
Camera Indoor gestibile da remoto. Angolazione e rotazione regolabile, possibilità di visualizzare il video in tempo reale da remoto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche
- Risoluzione: 1080p (1920x1080)
- Angolo di visione: 95°
- Visione notturna: fino a 5 metri
- Micro SD: massimo fi no a 256GB
- Temperatura di lavoro: -10°C ~ +50°C
- Umidità di lavoro: 20% ~ 95% senza condensa
Angolo di rotazione:
- Orizzontale: 355°
- Verticale: 80°
- Alimentazione: USB Type-C, alimentatore DC5V / 1A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.