Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Presa Smart
Presa Smart con standard Schuko, gestibile da remoto tramite App o assistenti vocali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tipo di wireless: 2,4 GHz
- Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n
- Distanza senza fili: 45 m
- Temperatura di lavoro: 0°C 40°C (32°F 104°F)
- Umidità di lavoro: 20% 85%
- Temperatura di stoccaggio: 0°C 60°C (32°F 140°F)
- Umidità di stoccaggio: 0% 90%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.