Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smart relè
Relè Smart con 2 ingressi e 2 uscite presente in due versioni. La prima versione a contatto pulito per gestire luci o carichi generici. La seconda versione per gestire il fronte di salita/apertura e discesa/chiusura di tapparelle e automazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche codice 9501020079:
- Relè con 2 ingressi e 2 uscite a contatto pulito
- Potenza delle uscite: max 2x2300 W, 2x250 W per lampade led
- Tipo uscite: monostabili
- Corrente nominale: 2x10A
- Protocollo di comunicazione: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Caratteristiche tecniche codice 9501020080:
- Relè con 2 ingressi e 2 uscite per tapparelle e automazioni
- Corrente nominale: 5A
- Protocollo di comunicazione: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Comandabile via App
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.