Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smart relè

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smart relè

Relè Smart con ingressi e uscite presente in tre versioni. La prima versione ha uscite 10A per gestire luci o carichi generici. La seconda versione ha uscite a contatto pulito da 16A per gestire luci o carichi generici. La terza versione per gestire il fronte di salita/apertura e discesa/chiusura di tapparelle e automazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche tecniche codice 9501020079:


  • Relè con 2 ingressi e 2 uscite

  • Potenza delle uscite: max 2x2300 W, 2x250 W per lampade led

  • Tipo uscite: monostabili

  • Corrente nominale: 2x10A

  • Protocollo di comunicazione: 2,4 GHz 802.11 b/g/n


Caratteristiche tecniche codice 9501022157:


  • Relè con 2 ingressi e 2 uscite a contatto pulito

  • Tipo uscite: monostabili

  • Corrente nominale: 2x16A

  • Protocollo di comunicazione: 2,4 GHz 802.11 b/g/n


Caratteristiche tecniche codice 9501020080:


  • Relè con 2 ingressi e 2 uscite per tapparelle e automazioni

  • Corrente nominale: 5A

  • Protocollo di comunicazione: 2,4 GHz 802.11 b/g/n


Comandabile via App