Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal
Smerigliatrice angolare con controllo della velocità, manico antivibrazioni e potenza elevata. Per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controllo della velocità
- Il controllo della velocità tramite rotellina di regolazione rende la smerigliatrice angolare la soluzione ideale per tutte le applicazioni
- Il numero di giri può essere perfettamente adattato al materiale su cui lavorare
Elettronica costante
Per il rapido avanzamento del lavoro, il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Protezione contro il riavvio
Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.
Protezione contro il contraccolpo
- Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.
- Per un elevato livello di protezione dell’utilizzatore e un avanzamento rapido del lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.