Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal - 1
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal - 2
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Smerigliatrice angolare con controllo della velocità, manico antivibrazioni e potenza elevata. Per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense.

  • Tensione nominale: 220 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1400 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 2,5 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Elettronica per la regolazione dei giri, Elettronica costante, Protezione da riavvio, Protezione da sovraccarico, Sistema anti-vibrazioni
  • Numero di giri a vuoto min/max: 2800-11000 G/min
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
57070050
220 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 1400 W
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
Controllo della velocità


  • Il controllo della velocità tramite rotellina di regolazione rende la smerigliatrice angolare la soluzione ideale per tutte le applicazioni

  • Il numero di giri può essere perfettamente adattato al materiale su cui lavorare


Elettronica costante


Per il rapido avanzamento del lavoro, il numero di giri rimane costante anche sotto carico.



Protezione contro il riavvio


Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale


Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.



Protezione contro il contraccolpo


  • Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.

  • Per un elevato livello di protezione dell’utilizzatore e un avanzamento rapido del lavoro