Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S
Smerigliatrice angolare da 2.400 watt con dado di serraggio rapido, per dischi di diametro max. 230 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizione di lavoro ottimale
L'impugnatura può essere ruotata in incrementi di 90°
Minore fatica durante il lavoro
Struttura molto sottile e smorzamento delle vibrazioni su entrambe le impugnature
Protezione anti torsione
- La cuffia non può essere ruotata durante il lavoro, offrendo una protezione ottimale per l'utente
- Regolabile senza l'utilizzo di utensili, per interventi rapidi ed efficaci
Protezione contro il contraccolpo
Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta, riducendo notevolmente il rischio di lesioni.
Indicatore di sovraccarico
Per evitare danni al motore, il LED si accende in caso di sovraccarico dell'unità.
Interruttore con elettronica intelligente
- Protezione contro il riavvio
- Protezione contro i sovraccarichi
- Avvio graduale
Protezione ottimizzata contro la polvere
- Doppie guarnizioni a labirinto per cuscinetto a sfere
- Interruttore integrato
- L'aria di raffreddamento viene aspirata dalle aperture di ventilazione posteriori ed espulsa dalla testa motrice sulla parte anteriore
I guasti del motore sono la causa principale di guasto della smerigliatrice angolare!
Le griglie in plastica sul motore mantengono in modo affidabile le polveri di smerigliatura aspirate nel relativo scomparto. La polvere rimbalza indietro e non può danneggiare i delicati avvolgimenti.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.