Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S - 6
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S - 1
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S

Smerigliatrice angolare da 2.400 watt con dado di serraggio rapido, per dischi di diametro max. 230 mm

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 2400 W
  • Numero di giri a vuoto max: 6600 G/min
  • Numero di giri a vuoto min: 0 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 230 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 5,8 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m