Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare di sicurezza SWS 230 Power
Smerigliatrici angolari con prestazioni di massimo livello, con unico pacchetto sicurezza comprendente freno di fine lavoro, protezione contro il riavvio, avvio graduale e sistema di fissaggio rapido brevettato. Può essere utilizzato completamente senza attrezzi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Freno di fine lavoro elettrico brevettato
Arresta completamente il disco in meno di 3 secondi, riducendo il rischio di incidenti dovuti al disco ancora in rotazione.
Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi
Sistema di attacco rapido brevettato
La smerigliatrice angolare più silenziosa della sua categoria
Isolamento acustico (il livello di pressione sonora è di soli 86 dB (A) in conformità alla norma EN50144)
Posizione di lavoro ottimale
- Impugnatura girevole in 4 posizioni (con incrementi di 90°, anche verso l'alto)
- Impugnatura supplementare che può essere avvitata al lato destro o sinistro
Protezione macchina
- La limitazione della corrente di avvio a controllo elettronico protegge il circuito. La smerigliatrice angolare accelera in modo graduale e uniforme.
- Le spazzole al carbonio di disinserimento evitano danni al motore
- L'estremità dell'impugnatura impedisce che l'unità scivoli durante il trasporto
Protezione da riavviamento
Impedisce l'avviamento fortuito dopo un'interruzione di alimentazione.
Per le applicazioni più impegnative
Motore robusto con grande riserva di potenza
Protezione ottimale contro la polvere
Divisione del campo e speciale concetto di guida dell'aria.
Raffreddamento ottimale del motore e prevenzione della polvere sull'interruttore.
Grandi aperture di ventilazione a monte dell'area dell'interruttore
Facilità di manutenzione
Coperchio a rimozione rapida delle spazzole al carbonio
Interruttore di sicurezza lungo con sistema antiaccensione sulla parte alta del contenitore e opzione di blocco per funzionamento continuo.
La cuffia di protezione può essere ruotata e rimossa rapidamente senza attrezzi
L'unità può essere poggiata con il disco rivolta verso l'alto
Disco di smerigliatura non incluso. Non idonea per accessori con attacco M14.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.