Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power
Potente e pratica smerigliatrice angolare da 1700 W per la rimozione del materiale nel modo più rapido possibile e con la massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio. Con impugnatura anti-vibrazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rapido avanzamento del lavoro
Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico.
Protezione contro il riavvio
Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.
Protezione contro il contraccolpo
Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco. Per un elevato livello di protezione per l'utente e un avanzamento rapido del lavoro.
Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi con la semplice pressione di un pulsante
Dado a serraggio rapido "Q-Nut" e copertura di protezione a regolazione rapida.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.