Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power - 1
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power - 2
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power - 3
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 17-125-Q Power

Potente e pratica smerigliatrice angolare da 1700 W per la rimozione del materiale nel modo più rapido possibile e con la massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio. Con impugnatura anti-vibrazione.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1700 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 2,5 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Elettronica costante, Protezione da riavvio, Protezione da sovraccarico, Sistema anti-vibrazioni, Sistema di serraggio rapido (Fixtec)
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-11000 G/min
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
57070062
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 1700 W
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
Rapido avanzamento del lavoro


Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico.



Protezione contro il riavvio


Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale


Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.



Protezione contro il contraccolpo


Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco. Per un elevato livello di protezione per l'utente e un avanzamento rapido del lavoro.



Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi con la semplice pressione di un pulsante


Dado a serraggio rapido "Q-Nut" e copertura di protezione a regolazione rapida.