Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e senza spazzole per lavori di sgrossatura e taglio moderati, sviluppata da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
- Descrizione tipo: AWS 18-115 P COMPACT
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
- Diametro disco da taglio max: 115 mm
- Peso senza batteria ricaricabile: 1,98 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il monitoraggio continuo del motore consente di arrestare in anticipo il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
- Motore EC efficiente, a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata
- Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore
- L'adattamento rapido alle varie applicazioni è reso possibile dal sistema di dado di serraggio ad azione rapida e dalla cuffia di protezione, che assicurano una regolazione rapida, facile e senza l'uso di attrezzi.
- Lavoro comodo e poco faticoso grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura supplementare antivibrazione per un comfort migliore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.