Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e senza spazzole per lavori di sgrossatura e taglio moderati, sviluppata da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback
Il LED sulla testa dell'ingranaggio segnala i sovraccarichi. Se il motore è sovraccaricato per un lungo periodo o bloccato, la funzione elettronica di protezione del motore spegne il motore in anticipo.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.
Sicura
L'interruttore di sicurezza con funzione "uomo presente" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.
Rapido adattamento a diverse applicazioni
Sistema di dadi di serraggio rapido senza attrezzi e regolazione della cuffia di protezione senza attrezzi
Lavoro comodo e senza sforzo
Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.