Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e senza spazzole per lavori di sgrossatura e taglio moderati, sviluppata da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Monitoraggio continuo del motore con funzione di feedback
Il LED sulla testa dell'ingranaggio segnala i sovraccarichi. Se il motore è sovraccaricato per un lungo periodo o bloccato, la funzione elettronica di protezione del motore spegne il motore in anticipo.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Una griglia sulle fessure di ventilazione fornisce ulteriore protezione dai trucioli.
Sicura
L'interruttore di sicurezza con funzione "uomo presente" e la funzione di frenata assicurano che il disco si arresti rapidamente quando l'interruttore viene rilasciato.
Rapido adattamento a diverse applicazioni
Sistema di dadi di serraggio rapido senza attrezzi e regolazione della cuffia di protezione senza attrezzi
Lavoro comodo e senza sforzo
Design ergonomico estremamente compatto con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.