Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici
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
Protezione avviamento


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggero e maneggevole


Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e solo 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.



Accesso immediato alle aree più difficili da raggiungere


Testa attacco di piccole dimensioni



Lunga durata


Le speciali bocche di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.



Elevato livello di protezione dell'utente


Cuffia di protezione anti -rotazione