Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione avviamento
La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Leggero e maneggevole
Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e solo 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.
Accesso immediato alle aree più difficili da raggiungere
Testa attacco di piccole dimensioni
Lunga durata
Le speciali bocche di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.
Elevato livello di protezione dell'utente
Cuffia di protezione anti -rotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.