Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 720 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Numero di giri a vuoto min: 0 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 115 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 1,8 kg
  • Funzioni: Protezione da riavvio
  • Lunghezza cavo: 4 m