Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light
Smerigliatrice angolare da 820 W con impugnatura laterale, cuffia di protezione da 115 mm e protezione riavvio. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione contro il riavvio
La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Leggero e maneggevole
La smerigliatrice angolare compatta offre un eccellente rapporto potenza-peso con dimensioni ridotte dell’impugnatura che rendono l’utilizzo meno faticoso.
Regolazione rapida della cuffia di protezione
Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l’uso di utensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.