Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice angolare da 820 W con impugnatura laterale, cuffia di protezione da 115 mm e protezione riavvio. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Protezione contro il riavvio


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggero e maneggevole


La smerigliatrice angolare compatta offre un eccellente rapporto potenza-peso con dimensioni ridotte dell’impugnatura che rendono l’utilizzo meno faticoso.



Regolazione rapida della cuffia di protezione


Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l’uso di utensili.