Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice angolare da 820 W con impugnatura laterale, cuffia di protezione da 115 mm e protezione riavvio. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 820 W
  • Numero di giri a vuoto max: 11000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 115 mm
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Peso dispositivo: 1,6 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Funzioni: Protezione da riavvio, Protezione da sovraccarico
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza min/max Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
57070100
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 820 W
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
Protezione riavvio


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggera e maneggevole


La smerigliatrice angolare compatta offre un eccellente rapporto potenza-peso con dimensioni ridotte dell’impugnatura che rendono l’utilizzo meno faticoso.



Coperchio protettivo a regolazione rapida


Consente la regolazione rapida del coperchio protettivo senza l’uso di utensili.