Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia protezione da 125 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La funzione anti-riavvio impedisce il riavvio accidentale dell'elettroutensile dopo un'interruzione dell'alimentazione, riducendo così in misura significativa il rischio di lesioni.
- Con la più piccola circonferenza dell'impugnatura nella gamma di potenza (176 mm) e un peso di soli 1,8 kg, la smerigliatrice angolare è leggera e facile da maneggiare, per un uso confortevole anche per periodi più lunghi.
- La testa di dimensioni ridotte consente un facile accesso in aree particolarmente difficili da raggiungere.
- Le prese d'aria appositamente progettate garantiscono un raffreddamento ottimale del motore, mentre le spazzole in carbone con disinserimento automatico proteggono il motore per una lunga durata.
- Il coperchio protettivo con blocco anti-rotazione offre un elevato grado di protezione durante il funzionamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.