Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare EWS 7-125 BASIC 750 W
Smerigliatrice angolare pratica da 750 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 750 W
- Numero di giri a vuoto max: 11500 G/min
- Diametro disco da taglio max: 125 mm
- Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
- Peso dispositivo: 1,8 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Funzioni: Protezione da riavvio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La protezione contro il riavvio riduce notevolmente il rischio di lesioni, poiché impedisce il riavvio automatico della smerigliatrice angolare dopo un'interruzione di corrente
- La smerigliatrice angolare leggera e pratica ha un eccellente rapporto potenza-peso grazie alle dimensioni ridotte dell’impugnatura che ne rendono l’utilizzo meno faticoso
- La cuffia di protezione può essere regolata rapidamente senza l'uso di utensili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.