Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 7-125 BASIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 BASIC

Smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione di 125 mm Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Leggera e facile da maneggiare


Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.



Carcassa ingranaggio di piccole dimensioni



La carcassa ingranaggio di piccole dimensioni consente l'accesso in aree difficili da raggiungere



Durata più estesa


Le speciali bocchette di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.



Protezione anti-rotazione


Elevata protezione per l’utente.