Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18 A, disco da 125 mm
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18 A, disco da 125 mm - 1
Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18 A, disco da 125 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare alimentata a batteria EWS 18 A, disco da 125 mm

Pratica smerigliatrice angolare alimentata a batteria per applicazioni mobili con disco di max. 125 mm di diametro. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

  • Descrizione tipo: EWS 18-A/125 MM
  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M14
  • Numero di giri a vuoto max: 10000 G/min
  • Diametro disco da taglio max: 125 mm
  • Peso senza batteria ricaricabile: 1,65 kg
  • Capacità batteria: 0 Ah
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
Cod. art. Descrizione tipo Tensione nominale Tipo filettatura x diametro filettatura alberino Numero di giri a vuoto max Numero UI
Prezzo/UI
070023601
EWS 18-A/125 MM 18 V/CC M14 10000 G/min
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
Distribuzione ottimale della forza


Funzionamento simile a quello della trazione integrale con una migliore distribuzione della potenza rispetto ai tradizionali motori a due poli



Utilizzabile con una sola mano


Applicazioni flessibili, anche in luoghi difficili da raggiungere



Protezione contro il sovraccarico e il riavvio automatico


Maggiore sicurezza durante il lavoro



Batteria leggera e ad alte prestazioni senza effetto "memory"


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Visualizzazione dello stato di carica della batteria